Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Push WC-Reiniger flussig 750 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Push WC-Reiniger flussig 750 ml
Kleen Purgatis Push WC-Reiniger flussig 750 ml
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446445
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600678
EAN/GTIN:
     4250224501760
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenreiniger
WC-Reiniger
toilettenreiniger 750ml
toilettenreiniger

WC Unterhaltsreiniger auf der Basis von Fruchtsäuren mit spontaner Wirksamkeit. Kalk-, Urinstein- u. Rostablagerungen werden sicher entfernt; pH-Wert 2


Anwendungsbereich:

Für die hygienische Reinigung von Toilettenbecken und Urinalen.

Nicht geeignet für säureempfindliche Flächen sowie nicht der DIN ISO 2722 entsprechender Emaille, Nickel, Zink oder beschädigten Chromoberflächen oder -armaturen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Unter den WC-Rand halten, rundum verteilen und einwirken lassen. Mit WC-Bürste und geeignetem Schwamm nacharbeiten. Nach Reinigungsvorgang mit ausreichend klarem Wasser abspülen.

Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

Reinigungs- und Pflegehinweise der Hersteller von Sanitäreinrichtungen beachten!

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare rote Flüssigkeit
Geruch: nach Zitrone
Viskosität: leicht viskos
Dichte: 1025 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 1–2

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: amphotere Tenside
Enthält: Duftstoffe, Limonene
Giscode: GS 20
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

entfällt
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Unterhaltsreiniger
Reinigungs-Eigenschaften:
reinigend
Schmutzeignung, löst insbesondere:
Kalk, Urinstein
Gelistet von / in:
RK-Liste der Säurefliesner-Vereinigung e.V.
Aufbringung, geeigent für:
manuelle Aufbringung
PH-Wert im Konzentrat:
2
Anwendungs-Konzentration:
unverdünnt
erforderliche Nacharbeiten:
Neutralisieren, Nachspülen erforderlich
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: amphotere Tenside, Enthält: Duftstoffe, Limonene
Weitere Suchbegriffe: toilettenreiniger kleen purgatis, Sanitärreiniger, Sanitär, Sanitärraum, WC, Toiletten, Waschraum, Grundreiniger, Unterhaltsreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,85*
€ 4,50*
€ 4,19*
ab € 3,44*
€ 5,48*
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 2,95*
€ 5,63*
2 Tage
51
€ 5,00*
ab € 4,24*
€ 6,47*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,63*
€ 6,70
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 4,98*
€ 5,93
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 4,90*
€ 5,83
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Flasche
ab 8 Flaschen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Flasche
ab 18 Flaschen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Flasche
ab 96 Flaschen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Flasche
1 Flasche enthält 750 Milliliter (ab € 0,00394* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
750001004
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.