Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Granit S 10 Liter Grillreiniger


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Granit S 10 Ltr. Grillreiniger
Kleen Purgatis Granit S 10 Ltr. Grillreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446559
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600782
EAN/GTIN:
     4250224502798
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

stark alkalischer, sprühfähiger Grill-, Konvektomaten- und Backofenreiniger. Haftung auch an senkrechten Flächen. Wirksam bei kalten und warmen Oberflächen; pH-Wert 14

Anwendungsbereich:

Zur Reinigung in Grill- und Backöfen sowie Konvektomaten. Beseitigt selbsttätig verkrustete, angebrannte und verkohlte Grill-, Brat- und Backrückstände.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Das Produkt pur auf die kalte oder warme Oberfläche mit der Sprühpistole auftragen.

Nach Reinigungsvorgang gründlich mit Wasser nachspülen; Vorgang ggf. wiederholen. Brat- und Grillflächen mit aufgetragenem Reiniger nicht zusätzlich aufheizen. Bei sehr starker Verkrustung längere Einwirkzeit wählen. Bei regelmäßiger Anwendung wird die Rückstandsentfernung erleichtert.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: gelbliche Flüssigkeit
Geruch: produktspezifisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1150 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 14

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside, Phosphate, NTA
Giscode: GG 0
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält 2–5 % Kaliumhydroxid.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 34: Verursacht Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 23: Aerosol nicht einatmen.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
S 51: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Transport

UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger 10l, backofenreiniger, kleen purgatis grillreiniger, Grill-Reiniger, Backofen-Reiniger, Konvektomatreiniger, Konvetomatreinigungsmittel, Backofen Reiniger, Grill Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 25,68*
€ 38,87*
€ 6,95*
ab € 28,27*
€ 40,44*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 41,39*
€ 58,71*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 38,87*
€ 46,26
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 38,43*
€ 45,73
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 38,03*
€ 45,26
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 36,97*
€ 43,99
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 36,67*
€ 43,64
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 34,67*
€ 41,26
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 25,68*
€ 30,56
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,568* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.