Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan Klar Forte 10 Liter Klarspüler sauer


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Prestan Klar Forte 10 Ltr. Klarspüler sauer
Kleen Purgatis Prestan Klar Forte 10 Ltr. Klarspüler sauer
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446819
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600042
EAN/GTIN:
     4250224500244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirr-Glanztrockner
Klarspüler
Spülmaschinenklarspüler
klarspüler 10l

saurer Glanztrockner für Spülmaschinen. Trocknet selbsttätig u. verhindert den Aufbau von Kalkbelägen. Optimal für Gläserspülmaschinen; pH-Wert 3

Anwendungsbereich:

Der Klarspüler ist sowohl manuell als auch über Dosieranlagen in Haushalts-, Gläser- und gewerblichen Spülmaschinen sowie in Steckbeckenspülautomaten einsetzbar.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Dosierung über eine automatisch gesteuerte Dosieranlage.
Dosiermenge je nach Wasserhärte und Verunreinigungen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit
Geruch: neutral
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1022 g/l
pH-Wert im Konzentrat: ca. 3

Inhaltsstoffe:

5–15 %: nichtionische Tenside
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Kennzeichnung:

entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: klarspüler, klarspüler kleen purgatis, Klar Spüler, Glanztrockner, Gläserspülmaschine, Spülmaschine, Geschirrspülmaschine, Steckbeckenspülautomat, Küche, Großküche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,00*
ab € 55,34*
€ 72,86*
€ 6,95*
ab € 54,34*
€ 72,87*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 53,08*
€ 76,57*
€ 4,19*
ab € 63,48*
€ 87,86*
16 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 74,71*
€ 97,93*
Menge:  Behälter  
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 76,57*
€ 91,12
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 74,14*
€ 88,23
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 73,13*
€ 87,02
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 72,26*
€ 85,99
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 70,67*
€ 84,10
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 66,78*
€ 79,47
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 53,08*
€ 63,17
pro Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 5,308* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.