Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan BTR 12 kg Tauchreiniger für Besteck


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Prestan BTR 12 kg Tauchreiniger für Besteck
Kleen Purgatis Prestan BTR 12 kg Tauchreiniger für Besteck
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446859
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600082
EAN/GTIN:
     4250224500336
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tauchreiniger
tauchreiniger

speziell zum Vortauchen von eiweißbelasteten und verkrusteten Besteckteilen. Metallschutz verhindert Lochfraß und Korrosion an Edelstahl und Silber. Nicht geeignet für Aluminium; pH-Wert 12


Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Besteck mit den Griffen nach unten in den Besteckkorb stellen. In die Reinigungslösung eintauchen und mindestens 5 min einwirken lassen. Anschließend in der Maschine spülen. Je nach Wasserhärte 10–20 ml/l Wasser; Wassertemperatur 40–50 °C.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit
Geruch: neutral
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1375 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 14

Inhaltsstoffe:

15–30 %: Phosphate
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 5 % Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1814 / Bezeichnung: Kaliumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Handspülmittel
PH-Wert im Konzentrat:
14
Inhaltsstoffe:
15–30 %: Phosphate

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Besteckreiniger, Reinigungsmittel für Besteck, Besteckreinigungsmittel, Küche, Gewerbeküche, Spülmaschine, Geschirrspülmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 77,14*
€ 106,07*
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 65,91*
€ 106,09*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 106,09*
€ 126,25
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 103,68*
€ 123,38
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 103,45*
€ 123,11
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 102,39*
€ 121,84
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 97,51*
€ 116,04
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 93,61*
€ 111,40
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 87,12*
€ 103,67
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 65,91*
€ 78,43
pro Behälter
1 Behälter enthält 12 Liter (ab € 5,4925* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.