Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan Intensiv flüssig 40 kg desinfizierend mit Chlor


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Prestan Intensiv flüssig 40 kg desinfizierend mit Chlor
Kleen Purgatis Prestan Intensiv flüssig 40 kg desinfizierend mit Chlor
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446881
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600014
EAN/GTIN:
     4250224500114
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger

stark alkalischer, chlorhaltiger Intensivreiniger. Entfernt auch starke Verschmutzungen wie Stärke und Gerbstoffrückstände; pH-Wert 14

Anwendungsbereich:

Für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen mit Dosieranlage zur Reinigung von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen. Für den Einsatz in kontinuierlichen Spülmaschinen und Eintank-Kurzzeitmaschinen geeignet.

Nicht für Aluminium und Aluminiumlegierungen geeignet.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Dosierung über eine automatisch leitwertgesteuerte Dosieranlage.
Dosierung je nach Wasserhärte und Verunreinigungen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare, gelbliche Flüssigkeit
Geruch: nach Chlor
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1200 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 13

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: Phosphonate, Bleichmittel auf Chlorbasis
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 6 Monate; vor Hitze schützen!

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 5 % Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Natriumhypochlorid.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, maschinengeschirrspülmittel flüssig, maschinenspülmittel, Intensivreiniger, alkalisch, chlorhaltig, Gerbstoffrückstände, Gerbstoffentferner, Stärkeentferner, Stärkelöser, Gerbstofflöser, Spülmaschinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 224,04*
€ 292,22*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 156,20*
€ 292,23*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 292,23*
€ 347,75
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 290,68*
€ 345,91
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 279,83*
€ 333,00
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 228,40*
€ 271,80
pro Behälter
ab 15 Behälter
€ 206,95*
€ 246,27
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 185,50*
€ 220,75
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 156,20*
€ 185,88
pro Behälter
1 Behälter enthält 40 Kilogramm (ab € 3,905* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.