Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Prestan H 35 kg desinfizierend mit Chlor


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Prestan H 35 kg desinfizierend mit Chlor
Kleen Purgatis Prestan H 35 kg desinfizierend mit Chlor
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ446981
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     600114
EAN/GTIN:
     4250224500220
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger

hartwasserbeständiger stark alkalischer, chlorhaltiger Intensivreiniger. Entfernt auch starke Verschmutzungen wie Stärke und Gerbstoffrückstände; pH-Wert 14


Anwendungsbereich:

Für den Einsatz in allen gewerblichen Spülmaschinen mit oder ohne Dosieranlage. Zum maschinellen Spülen von Geschirr, Gläsern, Bestecken, Töpfen und Pfannen.

Nicht geeignet für Aluminium und Aluminiumlegierungen.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Dosierung über eine automatisch leitwertgesteuerte Dosieranlage.

Dosiermenge je nach Wasserhärte und Verunreinigungen.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

Technische Daten:

Aussehen: klare gelbliche Flüssigkeit
Geruch: nach Chlor
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1200 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 14

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: Bleichmittel auf Chlorbasis
5–15 %: Phosphonate
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 6 Monate, vor Hitze schützen

Kennzeichnung:

C – Ätzend
Enthält > 5 % Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 31: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
R 35: Verursacht schwere Verätzungen.
S 1/2: Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 27: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
S 45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

Transport:

UN-Nummer: 1824 / Bezeichnung: Natriumhydroxidlösung / Klasse: 8
Verpackungsgruppe: II / ADR

Weitere Informationen:
Typ Reiniger:
Handspülmittel, Maschinenspülmittel
PH-Wert im Konzentrat:
14
Inhaltsstoffe:
Unter 5 %: Bleichmittel auf Chlorbasis, 5–15 %: Phosphonate

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Spülmaschinenreiniger, maschinenspülmittel, Intensivreiniger, alkalisch, chlorhaltig, Gerbstoffrückstände, Gerbstoffentferner, Stärkeentferner, Stärkelöser, Gerbstofflöser, gewerbliche Spülmaschinen, desinfizierend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,00*
ab € 102,02*
€ 133,48*
Lager 1608
Frei Haus
ab € 122,35*
€ 244,69*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 244,69*
€ 291,18
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 206,70*
€ 245,97
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 181,68*
€ 216,20
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 165,76*
€ 197,25
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 160,88*
€ 191,45
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 156,24*
€ 185,93
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 148,80*
€ 177,07
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 122,35*
€ 145,60
pro Behälter
1 Behälter enthält 35 Liter (ab € 3,49572* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.