| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1608-e7EZ929136 Herst.-Nr.: 183369 EAN/GTIN: 4250224501982 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Reinigt durch biologisch abbaubares Tensidsystem. Ausgespültes Trennmittel verhindert Kalk- und Urinsteinaufbau. Hochwertige Duftöle sorgen für langanhaltenden Frischeduft, umweltgerecht, PDCP-frei. Anwendungsbereich: Für die regelmäßige Hygiene und Frische im WC-Bereich. WC-Duftspüler reinigen und verzögern Urinsteinbildung und sorgen für hygienischen Frischeduft. Gebrauchsanweisung und Dosierung: WC-Duftspüler-Körbchen am seitlichen Beckenrand einhängen, dass es vom Spülwasser gut erreicht wird. Technische Daten: Aussehen: blauer Stein Geruch: frisch Dichte: 1600 g/l pH-Wert in 1%iger Lösung: 10 Inhaltsstoffe: Unter 5 %: nichtionische Tenside 15-30 %: anionische Tenside Enthält: Duftstoffe, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool Giscode: GS 0 Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Kennzeichnung: Xi – Reizend Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge: R 38: Reizt die Haut R 41: Gefahr ernster Augenschäden S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen S 24/25: Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung/Etikett vorzeigen. Transport: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ Reiniger: | WC Duft | GISBAU Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel: | GS0 - Sanitärreiniger, sonstige | Zusatz-Eigenschaften: | Raumduft | Geruch: | frisch | Dichte: | 1600 g/l | Inhaltsstoffe: | Unter 5 %: nichtionische Tenside, 15-30 %: anionische Tenside, Enthält: Duftstoffe, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Linalool |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Duftspender, WC-Duftstein, WC-Einhänger, duftspüler, WC-Duftspüler, WC-Duft, Toilettenduft, Toiletten-Spüler, Sanitär, Toilette, Sanitärraum, WC, Waschraum |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1608 | | ![](/p.gif) | | 22 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 0,68864* | € 1,14091* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 22 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 0,805* | € 1,27591* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 0,74* | € 1,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 22 Stück | Mindestbestellmenge: 22 Stück ( entspricht € 25,10002* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1608 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | ![](/p.gif) | ab € 23,00* | € 4,99* | ![](/p.gif) | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|