Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleen Purgatis Poco Beckensteine 1 kg


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Kleen Purgatis Poco Beckensteine 1 kg
Kleen Purgatis Poco Beckensteine 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1608-e7EZ929893
Hersteller:
     Kleen Purgatis
Herst.-Nr.:
     183026
EAN/GTIN:
     4250224501944
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beckensteine
Urinsteine
WC-Tabs
beckensteine poco

reinigen durch biologisch abbaubare Tensidsysteme und verhindern Kalk- und Urinsteinaufbau. Hochwertige Duftöle sorgen für langanhaltenden Frischeduft; pH-Wert 10 (1 %ige Lösung)

Anwendungsbereich:

Für die intensive und anhaltende Urinalhygiene, insbesondere bei hoher Frequentierung.

Gebrauchsanweisung und Dosierung:

Beckensteine werden auf die Siebe in den Urinalen gelegt. Durch die ständige Wasserspülung entwickeln sie ihre Wirksamkeit und werden langsam verbraucht.

Technische Daten:

Aussehen: grüne rechteckige Steine
Geruch: fruchtig
Dichte: 1600 g/l
pH-Wert in 1 %iger Lösung: 10

Inhaltsstoffe:

Unter 5 %: nichtionische Tenside
15–30 %: anionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel
Giscode: GS 0
Haltbarkeit: im Originalgebinde mind. 1 Jahr

Kennzeichnung:

Xi – Reizend

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge:

R 38: Reizt die Haut.
R 41: Gefahr ernster Augenschäden.
S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
S 28: Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Enthält Litsea Cubebaöl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Transport:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: beckensteine, Klosteine, Klo Steine, WC Steine, Toilettensteine, WC, Sanitärraum, Sanitär, Kalkenferner, Kalkstein, WC Frische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 7,99*
ab € 8,86*
€ 13,96*
2 Tage
33
€ 5,00*
ab € 10,18*
€ 17,62*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 13,96*
€ 16,61
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 13,63*
€ 16,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 13,60*
€ 16,18
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 13,08*
€ 15,57
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 12,72*
€ 15,14
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 11,84*
€ 14,09
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 8,86*
€ 10,54
pro Karton
1 Karton enthält 1 Kilogramm (ab € 8,86* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.