Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tana Ultan Longlife stone 10 l Steinpflege


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Tana Ultan LONGLIFE stone 10 l Steinpflege
Tana Ultan LONGLIFE stone 10 l Steinpflege
Artikel-Nr.:
     1608-e7NK81200
Hersteller:
     Tana
Herst.-Nr.:
     707623
EAN/GTIN:
     4031278076233
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger

Extrem strapazierfähige Pflegedispersion für alle Natur- und Kunststeinböden. Nicht geeignet für die Anwendung auf glasierten Fliesen, Feinsteinzeug und hochglanzpolierten Natursteinen.

Zusammensetzung:

LONGLIFE stone enthält: <5% nichtionische Tenside, Duftstoffe, Phenoxyethanol.

pH-Wert: ca. 8,5

Leistung:

LONGLIFE stone ist eine hochglänzende und extrem strapazierfähige Pflegedispersion für alle Natur- und Kunststeinböden. LONGLIFE stone ergibt bei sachgerechter Anwendung einen selbstglänzenden, strapazierfähigen Schutzfilm. Der Pflegefilm mit hoher Füllkraft schließt die Poren und zeigt schon beim Erstauftrag ein glänzendes, gleichmäßiges Erscheinungsbild. Durch die besondere Strapazierfähigkeit der Dispersion wird der Steinboden dauerhaft vor starker Schmutz - und Absatzstrichaufnahme geschützt. Die Dispersion gewährleistet zudem eine hohe Trittsicherheit (gemäß DIN 51131), erleichtert die Unterhaltsreinigung, ist hervorragenddetergentienbeständig und duftet angenehm.

Anwendungsbereich:

Für alle Natur- und Kunststeine sowie Steinzeug geeignet. Nicht anwenden auf glasierten Fliesen, Feinsteinzeug undhochglanzpolierten Natursteinen.

Anwendung:

Einpflege (Beschichtung):

LONGLIFE stone unverdünnt 2-3 mal auf den grundgereinigten und trockenen Steinboden auftragen. Auf ausreichende Trockenzeit vor dem Zweit- und Drittauftrag achten. Bei saugfähigen Steinmaterialien werden 3 Aufträge empfohlen. Mengenverbrauchpro Auftrag: 1,5 - 2,5 I pro 100 m2

Langzeitschutz -Einpflege:

Erstauftrag, wie unter Punkt Einpflege beschrieben, durchführen undnach dem Abtrocknen des Pflegefilms High-Speed-polieren.

Anschließend den Zweitauftrag aufbringen und nach dem Trocknen erneut auspolieren. Der so verdichtete Schutzfilm weist eine noch längere Standzeit auf.

Unterhaltsreinigung:

Bei leichten Verschmutzungen CLEAN extreme (0,5 %) oder TAWIP (1 %) im einstufigen Wischverfahren verwenden. Stärkere Verschmutzungen im zwei stufigen Nasswischverfahren mit entsprechend erhöhter Anwendungskonzentration entfernen. Als Automatenreiniger empfehlen wir INNOMAT oder green careFLOOR CLEANER S (0,5 - 1 %).

Spray -Cleaner -Verfahren:

Durch Grobschmutz (Sand) erzeugte Verkratzungen und auftretende Laufstraßen können mittels Spray-Cleaner-Verfahrenentfernt werden. Dazu LONGLIFE stone (25%-ig) verwenden.

Ökologie:

Dieses Produkt unterliegt dem Gesetz über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln und den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen über die biologischeAbbaubarkeit der Rohstoffe.

Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Frostempfindlich.

Produkt-Code: GE 20

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
707623
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner, Grundreiniger, Beschichtung, Beschichtungen, Tana, Ultan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,87*
  
Preis gilt ab 500 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 9,887* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 151,96*
€ 180,83
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 145,94*
€ 173,67
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 144,21*
€ 171,61
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 138,79*
€ 165,16
pro Behälter
ab 50 Behälter
€ 134,97*
€ 160,61
pro Behälter
ab 100 Behälter
€ 128,71*
€ 153,16
pro Behälter
ab 500 Behälter
€ 98,87*
€ 117,66
pro Behälter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.