Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home
WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home
WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home
WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home
WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home
WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home
WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home
Artikel-Nr.:
     1609-0088807112
Hersteller:
     Link2Home
Herst.-Nr.:
     0088807112
EAN/GTIN:
     4006341716040
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr

WiFi Außensteckdose 2-fach mit Erdspieß, Steuerung per App / Alexa / Google Home

Die Link2Home 2-fach Außensteckdose mit Zeitschaltuhr ist eine intelligente Gartensteckdose, die Sie überall und jederzeit über die WiFi Funktion Ihres Smartphones mittels App oder Internet steuern können.

So können Sie die an dieser Funk Steckdose angeschlossenen Geräte (max. 3680 Watt je Steckdose) von jedem Ort der Welt per Smartphone bedienen. Zum Beispiel können Sie von der Arbeit aus Ihren Rasensprenger einschalten, vom Auto aus einen elektrischen Springbrunnen starten oder vom Urlaub aus Ihre Gartenbeleuchtung ein- und ausschalten. Hierbei sind beide Steckdosen jederzeit getrennt voneinander schaltbar.

Auch wenn Sie zu Hause sind, können Sie Ihre Geräte bequem mit dem Smartphone bedienen. Die kostenlose Link2Home App ist komplett in deutscher Sprache, einfach und übersichtlich zu bedienen und für IOS (ab 9.0) und Android (ab 5.0) erhältlich.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Outdoor Funksteckdose per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant zu bedienen.

Selbstverständlich verfügt die Smart Home Steckdose auch über einen manuellen Bedienknopf zum Ein- und Ausschalten. Eine LED Kontrollleuchte zeigt Ihnen an, ob der Stecker in Betrieb ist.

Mit der praktischen Zeitschaltfunktion können Sie den Verbrauch der angeschlossenen Geräte in beliebigen Intervallen (u.a. auch Sonnenaufgang- und Sonnenuntergang) oder mit der praktischen Countdown Funktion steuern. Je nach Tageszuordnungen sind hierbei bis zu 10 verschiedene Zeitschaltungen pro Steckdose möglich.

Mit dem Gruppenprogramm können Sie mehrere Geräte in einer Gruppe bequem und gleichzeitig über die App steuern und auch hier eine Zeitschaltung einrichten.

Die IP44 Außensteckdose hat eine Abmessung von 7,9x42,5x9,2 cm (mit Erdspieß) und eine Zuleitung von 1,40 m. Sie kann wahlweise mit dem Erdspieß oder der mitgelieferten Befestigungplatte montiert werden.
Weitere Informationen:
Bauart:
2-fach Außensteckdose
Funktion:
Wlan Steckdose mit Zeitschaltuhr
Material:
Kunststoff
Empfohlen für:
Außenbereich
Leistung:
max. 3680 Watt 16 A (je Steckdose)
Steckdosen:
2
Kabellänge:
1,40 m
Wasserfest:
ja
Spannung:
230 V
Erdspieß:
ja
Zeitschaltuhr:
ja
Höhe:
42,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosen-kombination, Außensteckdosen, Steckdosen, Funksteckdosen, wifi, Wlan, smarte, home, Funk, ferngesteuerte, fernsteuern, programmieren, programmierbare, App, mit, über, für, schalten, Steuerung, schaltbare, Zeitschaltuhr, Timer, Alexa, Smartphone, Outdoor, außen, Außenbereich, Garten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 29,91*
€ 39,77*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 38,40*
€ 50,11*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 40,19*
€ 52,54*
€ 3,50*
ab € 54,47*
€ 70,12*
4 Tage
1
€ 6,99*
ab € 55,37*
€ 71,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
REV Ritter
0088707012
ab € 10,92*
Ähnlich
Link2Home
0088277012
ab € 29,31*
Ähnlich
Link2Home
0088617112
ab € 76,54*
Ähnlich
REV Ritter
426014
ab € 47,38*
Ähnlich
REV Ritter
426013
ab € 48,96*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 47,31*
Ähnlich
k.A.
Link2Home
ab € 51,85*
Ähnlich
Link2Home
0088237012
ab € 24,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.