Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm
Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm
Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm
Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm
Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm
Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm
Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm
Artikel-Nr.:
     1609-10452
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     10452
EAN/GTIN:
     4003474380841
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Große LED Deckenleuchte SHAY dimmbar in Dunkelgrau Ø 59cm

Große runde LED Deckenleuchte mit Backlight dimmbar über Wandschalter in Dunkelgrau.

Das schlichte, ringförmige Design der Lampe ergänzt klassische und moderne Einrichtungen und lässt sich vielseitig einsetzen. Die Oberfläche in Dunkelgrau ermöglicht ein leichtes Integrieren in vorhandene Einrichtungskonzepte.

Der Durchmesser von 59 cm macht die Deckenleuchte zu einem absoluten Blickfang. Ob als zentrales Element im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche oder effektvoll im Treppenhaus und Eingangsbereich.

Über einen integrierten Dimmer wird die Abstufung der Helligkeit in 3 Stufen über einen herkömmlichen Lichtschalter ermöglicht. Zusätzlich sorgt ein integriertes Backlight für eine stimmungsvolle, indirekte Beleuchtung.

Die Deckenleuchte ist mit einer fest verbauten LED mit einer Leistung von 37 Watt, 3600 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Grau - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 59 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 37 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3600 Lumen = 3600 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,64 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenbeleuchtung, Küchendeckenlampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Kochinsel, Kücheninsel, Büro, Arbeitszimmer, Jugendzimmer, Couchtisch, Wohnzimmertisch, Küchentisch, den, die, mit, für, über, und, runde, große, dimmbare, Dimmbar, Ringleuchten, Ringlampen, ringförmig, Kreis, indirekte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
11502
ab € 39,17*
Ähnlich
Reality Leuchten
R62241132
ab € 43,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
512373
ab € 113,94*
Ähnlich
Reality Leuchten
R64122132
ab € 142,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.