Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm
Artikel-Nr.:
     1609-1106LM531
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     1106LM531
EAN/GTIN:
     4260647051162
Suchbegriffe:
Kronenleuchter
Kronleuchter
Lüster
kronleuchter

5 flammiger LED Kronleuchter mit Stoffschirmen in Weiß matt, Ø 70cm

Eleganter LED Kronleuchter aus weiß mattem Metall mit fünf weißen Stoffschirmen

Mit ihrem feinen Design verleiht diese weiße Pendellampe jedem Raum das gewisse Etwas. Diese hochwertige Pendelleuchte beeindruckt mit ihrer schlichten und dennoch stilvollen Krone mit drei Stoffschirmen in Weiß.

Aufgrund ihres eleganten Designs sind die Einsatzmöglichkeiten dieser Krone sehr vielfältig: Ob als schmuckvoller Kronleuchter und Lüster in Eingangsbereichen und Fluren, als stilvolle Schlafzimmerleuchte oder auch als exklusives Wohnaccessoire in Ihrem Wohnraum.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird dieser LED Lüster in jeder Hinsicht gerecht, indem er sich als stilvolles Unikat unter den Pendelleuchten erweist.

Bei Einbau eines geeigneten Leuchtmittels und eines Wanddimmers können Sie die Hängelampe über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Leuchte ist geeignet für fünf E14 Leuchtmittel bis max. je 28 Watt und wird inklusive 5 dimmbaren LEDs mit jeweils 5 Watt, 400 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser Hängeleuchte begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Weiß matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 70 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 400 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,23 kg
Produktart:
Kronleuchter
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchte, Pendellampen, Pendel, Krone, Hängelampe, Hängeleuchten, mit, LED, Stoffschirm, aus, Metall, Stoff, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Flur, Decke, in, matt, weiß, dimmbar, minimalistisch, fein, elegant, clean-cut, 5 Flammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 86,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,49*
€ 132,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,56*
€ 131,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,88*
€ 127,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 100,52*
€ 119,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,82*
€ 103,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.