| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-1107LM328 Herst.-Nr.: 1107LM328 EAN/GTIN: 4260647050424 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte 3-flammig mit Glasschirmen und Kristalldeko Ø 70cm Die 3-flammige LED Pendelleuchte ist genau das Richtige für alle, die es klassisch und auch etwas verspielt mögen. Die Hängelampe hat einen Durchmesser von 70cm und ist in der Farbgebung rostfarbig antik gefertigt. Die verspielte Deko aus Kristallelementen und Blättern verleiht der Leuchte ihr besonderes Erscheinungsbild, dass durch die Alabasterfarbigen Glas Lampenschirme abgerundet wird. Ob als stilvolle Beleuchtung über dem Esstisch oder dem Couchtisch im Wohnzimmer: Die Pendelleuchte ist ein zeitloser Hingucker und trotz ihres klassischen Designs alles Andere als langweilig. Ausgestattet mit drei E14 Fassungen ist die Leuchte für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet und wird mit austauschbaren LED Leuchtmitteln geliefert die eine Leistung von je 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) haben. Die mitgelieferten Leuchtmittel sind extern über die Hausinstallation dimmbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Rost antik - Weiß Alabaster | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 70 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 400 Lumen = 1200 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,115 kg | Produktart: | Kronleuchter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, led, pendel-leuchte, pendellampe, hängeleuchte, hänge-lampe, hängend, 3, dreiflammig, mehr-flammig, landhaus-stil, mit, glas-schirm, lampenschirm, esszimmer-tisch, esstisch-lampen, über, küchenlampe, wohnzimmer-lampe, blätter, kristall, rost-optik, couchtisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |