| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-11458 Herst.-Nr.: 11458 EAN/GTIN: 4003474392998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte TARIM Metall Gitterschirm Weiß mit Milchglas Ø 26,5cm Pendelleuchte mit doppeltem Lampenschirm aus Metall und Glas, Ø 26,5cm. Das Design aus zwei Lampenschirmen kreiert ein besonders sanftes, stimmungsvolles Licht. Der weiße Gitter-Lampenschirm wird mit einem Glasschirm aus Milchglas ergänzt, so findet die zeitlose, moderne Leuchte in vielen Einrichtungsstilen einen Platz. Die 1-flammige Gitterlampe hat, mit einer Abhängung von 150cm, einen Durchmesser von 26,5cm und ist nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder in Esszimmer und Küche über dem Esstisch oder der Küchentheke angebracht, zaubert die Leuchte tolle Lichtmomente. Aber auch im Eingangsbereich, Treppenhaus und Flur lässt sie sich platzieren. Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Durchmesser: 26,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, pendelleuchte wofi, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängend, Gitterlampen, Drahtgeflecht, Käfig, Milchglas, Metall, Lampenschirm, moderne, schöne, ausgefallene, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Couchtisch, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Kücheninsel, Küchentheke, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Weiß, einflammig, fürs, übern, aus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |