| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-11717 Herst.-Nr.: 11717 EAN/GTIN: 4003474395173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischleuchte HARLEY mit Kristall Ring oval, Touch Dimmer Ausgefallene LED Tischleuchte HARLEY mit ovalem Kristall Ring und Touchfunktion. In dieser außergewöhnlichen Tischleuchte vereinen sich schlichte Formen und edle Kristalle zu extravagantem Lichtdesign. Mit ihrer Höhe von 31cm, einer Breite von 13cm und den Kristallapplikationen ist diese einflammige ovale Ring Tischleuchte nicht nur effiziente Beleuchtung, sondern auch optisch ein ansprechendes Deko-Element. Durch ihre schlichte Präsenz passt die Tischleuchte in moderne Einrichtungsstile und lässt sich durch die Touchfunktion bequem einschalten und stufenweise dimmen. Bestückt mit einem fest verbauten 9 Watt LED, mit 650 Lumen in warmweiß garantiert diese edle Tischleuchte effiziente Beleuchtung. Über die Touchfunktion lässt sich die Leuchte zusätzlich stufenweise dimmen, so dass Sie die Helligkeit ihrem individuellen Lichtbedürfnis anpassen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 31,5 cm, Breite: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 650 Lumen = 650 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Tischleuchten, Tischlampen, Nachtischleuchten, Nachtischlampen, Nachttischleuchten:Nachttischlampen, für, die, Fensterbank, Sideboard, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Touch, dimmer, dimmbare, ausgefallene, außergewöhnliche, Luxuslampen, extravagante, silber, Kristall, Ring, stylishe, moderne |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |