Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber
Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber
Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber
Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber
Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber
Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber
Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber
Artikel-Nr.:
     1609-12065W
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     12065W
EAN/GTIN:
     4003474398914
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Industrial LED Pendelleuchte AMY mit Gitter Lampenschirm, 1-flammig Silber

Stylishe LED Pendelleuchte im angesagten Industriedesign, Ø 25cm.

Die Kombination aus dem Gitter Lampenschirm in Chromfarben und dem mittigen beleuchteten Kristallelement sorgt für einen spannenden Stilbruch und ein ausgefallenes Design.

Egal ob einzeln oder zu mehreren in einer Reihe platziert, die Hängelampe ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch tolles Deko-Element und setzt ihren Esstisch, Wohnzimmertisch oder eine Kücheninsel stilvoll in Szene.

Lästiges Abhängekürzen adé:
Durch den Feder-Drahtseilhalter im Lampenbaldachin lässt sich die Leuchte einfach auf die gewünschte Länge bringen.
Dazu wird der Halter leicht eingedrückt und der Abhängedraht bis zum gewünschten Punkt in den Baldachin geschoben.
Durch Loslassen des Halters fixiert sich die gewünschte Länge bis max. 150cm und kann jederzeit problemlos angepasst werden.

Das fest verbaute LED mit einer Leistung von 11 Watt und 1190 Lumen in warmweiß lässt sich stufenweise über den Wandschalter dimmen, sodass sie die Helligkeit ihrem Lichtbedürfnis individuell anpassen können.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 11 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1190 Lumen = 1190 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Hängelampe, LED, Industriedesign, Industrial, Look, style, ausgefallene, coole, stylishe, mit, Gitter, Lampenschirm, Gitterlampe, Gitterleuchte, Drahtlampe, für, über, Esstischlampe, Esstischleuchte, Esszimmertisch, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, hängend, Couchtisch, Kochinsel, Kücheninsel, Galerie, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Ankleidezimmer, Loft, Fabriklampen, Industrielampen, silber, moderne, retro, Küchen, Kristall, einflammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,84*
€ 46,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,58*
€ 44,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,04*
€ 42,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,28*
€ 36,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R30451006
ab € 23,15*
Ähnlich
Reality Leuchten
R31371032
ab € 21,65*
Ähnlich
Wofi Leuchten
11696W
ab € 21,58*
Ähnlich
Reality Leuchten
R31311006
ab € 56,24*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310300132
ab € 46,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.