|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-1424S2360 Herst.-Nr.: 1424S2360 EAN/GTIN: 4260768173996 |
| |
|
|  |  |
 | Edelstahl Frühstücksset Silber 1,7 Ltr Wasserkocher 3000W & Doppelschlitztoaster Dieses tolle 2teilige Frühstücksset aus Edelstahl in zeitlosem Silber bestehend aus 1,7 Liter LED Wasserkocher und Doppelschlitztoaster im edlen Design ist der Eyecatcher in Ihrer Küche! Was wäre ein gelungener Morgen ohne den Duft von knusprigem Toast und aromatischem Tee? Mit diesem Frühstücksset können Sie all das entspannt genießen, denn hier sind die wichtigsten Geräte für die erste Mahlzeit des Tages vereint. Dieser 2 Schlitz Toaster aus rostfreiem Edelstahl ist optisch ein echter Hingucker! Dank seiner starken 850 Watt Leistung und dem großen Drehschalter zur Bräunungskontrolle steht mit diesem 2 Scheiben Toaster einem leckeren Toastbrot nichts mehr im Wege. Zusätzlich ist der Toaster mit Brötchenröster einer Auftau- & Aufwärmfunktion ausgestattet. Der 3000 Watt starke Wasserkocher ist um 360 Grad drehbar, ideal sowohl für Linkshänder als auch Rechtshänder, es kann bis zu 1,7 Liter Wasser gekocht werden. Mit blauem LED Licht, Trockenkochschutz und Wasserstandsanzeige. Starten Sie mit diesem Design Frühstücks-Set gut gelaunt in den Tag. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl | Spannung: | 230Volt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Wasser-Kocher, Wasserkocher, blitzkocher, Frühstücksset, Frühstück-Set, 2, in, 1, teilig, Toster, Doppelschlitz-toaster, Toastmaschine, Brötchentoaster, Bread, Toastbrot, mit, für, aus, und, Edelstahl, Silber, moderner, Design, Scheiben, Brotrost, 3000, Watt, stylisch, stylischer, modern, Designer |
|  |  |
| |