Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchten Set PACO 30x30 cm mit Stoff silber, Deckenlampen modern


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchten Set PACO 30x30 cm mit Stoff silber, Deckenlampen modern
LED Deckenleuchten Set PACO 30x30 cm mit Stoff silber, Deckenlampen modern
LED Deckenleuchten Set PACO 30x30 cm mit Stoff silber, Deckenlampen modern
LED Deckenleuchten Set PACO 30x30 cm mit Stoff silber, Deckenlampen modern
Artikel-Nr.:
     1609-15188S12D
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15188S12D
EAN/GTIN:
     4260581491277
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchten Set PACO 30x30 cm mit Stoff silber, Deckenlampen modern

Auf der Suche nach ausgefallenen Deckenlampen fällt dieses 2er Set LED Deckenleuchten aus dem Hause Globo Lighting sofort ins Auge. Mit ihrem auffälligen und gleichzeitig dekorativen Design werden die beiden Designerlampen schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das besondere an dieser jeweils 30x30 cm großen Deckenleuchten ist die auffällige Anordnung der Brennstellen sowie die seitliche Textil Ummantelung in Silber metallic, die in Kombination mit dem Nickel matten Korpus der Leuchten besonders gut zur Geltung kommen. Diese Features sind es, die den Deckenlampen einen unverkennbaren Charakter verleihen. Die satinierten Abdeckungen aus Acryl sorgen dabei für ein angenehm blendfreies Licht.

So einzigartig, wie das Licht der Deckenleuchten PACO, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als moderne Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampen im Wohnzimmer oder auch als tolle Designer Deckenleuchten in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Flurlampen oder besonderen Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen werden die Globo Deckenleuchten in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Deckenlampe ist mit einem fest eingebauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leuchtkraft von 12 Watt und 800 Lumen für gute Lichtverhältnisse in Ihrem Wohnraum sorgt.

Auch zu finden unter: Deckenleuchte modern, Wohnzimmerlampe, Deckenleuchte Stoff
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 12 Watt) 12 Watt)
Lichtstärke:
1 x 800 Lumen = 800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, 15188S12D, Globo, LED Deckenleuchte, LED Deckenlampen, Deckenleuchte Stoff, Deckenlampe Stoff, Deckenleuchten LED, LED Deckenleuchten, Deckenleuchte LED, LED Deckenlampe, Deckenlampen LED, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchten design, Design Deckenleuchte, Design Deckenleuchten, moderne Deckenleuchten, Deckenleuchte modern, Deckenleuchten modern, moderne Deckenlampen, moderne Deckenleuchte, Deckenlampe modern, Deckenlampen modern, Deckenleuchte design, Deckenlampen design, Deckenlampe design, Design Deckenlampen, Design Deckenlampe, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, Globo Lighting, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Paco, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,36*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 94,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,86*
€ 143,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 119,54*
€ 142,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 115,18*
€ 137,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,05*
€ 130,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,36*
€ 112,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.