Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz
Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz
Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz
Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz
Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz
Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz
Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-15345H1
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15345H1
EAN/GTIN:
     9007371389834
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte BLACKY mit Rauchglas 1-flammig, Metall schwarz

Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall und rauchfarbigem Glas ist die Innenlampe BLACKY schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,39 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Design, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, mit, Glasschirm, Rauchglas, Glaskugel, Kugellampen, Kugelleuchten, schwarz, schwarzem, schwarzer, groß, große, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Ankleidezimmer, Galerie, Galerielampen, Flur, Designklassiker, 1, flammig, einflammig, Luxuslampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,74*
€ 106,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,34*
€ 101,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,79*
€ 83,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
69566
ab € 36,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.