Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-15345LM8
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15345LM8
EAN/GTIN:
     4260768170285
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel

LED Balkenpendelleuchte mit 8 Rauchglaskugeln, Metall Schwarz

Diese moderne Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas!

Diese hochwertige Kugellampe besteht aus einer länglichen, schwarz matten Metallplatte, an der acht schwarze Kabel mit rauchfarbenen Glaskugeln unterschiedlicher Form hängen. Diese sind ebenfalls mit schwarz matten Metallelementen versehen.

Die mehrflammige Pendelleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als moderne Esszimmerlampe über dem Esstisch, als zeitgemäße LED Hängeleuchte im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder als Lampe über der Kochinsel oder Pendelleuchte über der Küchentheke – die Glaskugel Pendelleuchte ist ein Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.

Die 8 flammige Pendelleuchte ist mit acht E14 Fassungen ausgestattet und wird mit stufenweise dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln in 4 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Decken Pendelleuchte stufenweise gedimmt werden, um eine individuelle Beleuchtung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 94 cm, Tiefe: 34 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (8 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
8 x 470 Lumen = 3760 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
8,51 kg
Weitere Suchbegriffe: LED, Balken-Pendellampe, für, über, Esstisch-Lampen, Kücheninsel, Kochinsel, hängend, Küchen-Pendelleuchten, Küchenlampe-n, Rauchglas, Lampenschirm-e, Esszimmer-Leuchten, Wohnzimmer-Lampen, aus, mit, Glas-Kugel, Kugel-Lampe, Innen, Couchtisch, schwarz, mehrflammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 326,59* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 397,83*
€ 473,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 389,96*
€ 464,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 375,22*
€ 446,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 365,94*
€ 435,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 326,59*
€ 388,64
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3085LM542
ab € 104,83*
Ähnlich
meineWunschleuchte
306700S-732
ab € 115,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.