| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15345LM8MM Herst.-Nr.: 15345LM8MM EAN/GTIN: 4260768170292 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Pendelleuchte mit 8 Rauchglas Lampenschirmen, Metall Messing, Breite 94cm Diese moderne Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas! Diese hochwertige Kugellampe besteht aus einer länglichen, messingfarbenen Metallplatte, an der acht schwarze Kabel mit rauchfarbenen Glaskugeln unterschiedlicher Form hängen. Diese sind ebenfalls mit messingfarbenen Metallelementen versehen. Die mehrflammige Pendelleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als moderne Esszimmerlampe über dem Esstisch, als zeitgemäße LED Hängeleuchte im Wohnzimmer über dem Couchtisch oder als Lampe über der Kochinsel oder Pendelleuchte über der Küchentheke – die Glaskugel Pendelleuchte ist ein Eyecatcher in Ihrem Wohnraum. Die 8 flammige Pendelleuchte ist mit acht E14 Fassungen ausgestattet und wird mit stufenweise dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln in 4 Watt, 470 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Wandschalter kann die Decken Pendelleuchte stufenweise gedimmt werden, um eine individuelle Beleuchtung zu schaffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Grau - Messing glänzend | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 94 cm, Tiefe: 34 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (8 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 8 x 470 Lumen = 3760 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 8,42 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, LED, Balken-Pendellampe, für, über, Esstisch-Lampen, Kücheninsel, Kochinsel, hängend, Küchen-Pendelleuchten, Küchenlampe-n, Rauchglas, Lampenschirm-e, Esszimmer-Leuchten, Wohnzimmer-Lampen, aus, mit, Glas-Kugel, Kugel-Lampe, Innen, Couchtisch, Messing, mehrflammig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |