Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-153LM45S
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     153LM45S
EAN/GTIN:
     4260768170377
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehlampe mit Rauchglas Lampenschirm Ø 30cm, Metall Schwarz

Diese zeitgemäße Stehlampe verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas!

Dank des eleganten Designs aus schwarz mattem Metall und Rauchglas ist diese Glaskugel Stehleuchte schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Die LED Stehlampe ist mit ihrem Glaskugel Lampenschirm jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die LED Stehleuchte für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Ob als Stehlampe für Ihr Wohnzimmer hinter dem Sofa, für das Schlafzimmer oder den Flur – die große Stehlampe mit Metallfuß ist ein Eyecatcher.

Die dimmbare Stehlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem stufenweise dimmbaren Filament LED Leuchtmittel in 7 Watt, 806 Lumen und 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert. Über den Fußschalter kann die Retro Stehlampe stufenweise gedimmt werden, um eine individuelle Beleuchtung zu schaffen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 160 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,57 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, Wohnzimmer-Lampen, schöne, Industrial, Design, Glas-Schirm, Rauchglas, Glas-Kugel, Kugel-Leuchten, mit, LED, für, aus, große, Schlafzimmer, Lampenschirm, Innen, Büro, Jugendzimmer, minimalistisch, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 146,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,41*
€ 218,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,20*
€ 215,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 172,50*
€ 205,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,02*
€ 198,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 146,88*
€ 174,79
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
402000LM142
ab € 63,26*
Ähnlich
meineWunschleuchte
41121LM406
ab € 348,75*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4085LM542
ab € 163,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.