Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-15465LM3D
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15465LM3D
EAN/GTIN:
     4260768171961
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte mit 3 Rauchglas Lampenschirmen Ø34cm, Metall schwarz

Puristisch, modern, clean cut, stylisch... alles in Einem!

Diese schlichte und trotzdem moderne Deckenleuchte verspricht zeitlose Eleganz durch die coole Kombination aus Rauchglas und Metall.

So glanzvoll wie das Licht dieser dreiflammigen Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als ausgefallene Deckenleuchte über Ihrem Esstisch, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Eingangsbereichen in modernen Hotels.

Ganz gleich, welche Art von Innenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, schlichten Schlafzimmerleuchten oder hochwertigen Küchenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylische Deckenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

*Geeignet für 3 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. drei 7 Watt Filament LED Leuchtmittel, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer
*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Durchmesser: 34 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
3 x 806 Lumen = 2418 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte-n, Deckenlampe-n, mit, LED, Leuchten-Schirm, Schirmlampe, Rauch-Glas, Wohnzimmer-Lampen, Schlafzimmerlampe, für, Flur-lampe, Decke-n, Küchendeckenlampen, Treppenhaus, ausgefallene, Eingangsbereich, drei-flammig, schwarz-e, stylische, aussergewöhnliche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 61,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,32*
€ 94,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,96*
€ 90,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,57*
€ 87,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,15*
€ 72,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
61121LM506
ab € 229,94*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R80333LM979
ab € 43,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.