Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen
Artikel-Nr.:
     1609-15465LM4H1
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     15465LM4H1
EAN/GTIN:
     4260768171992
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Holzbalken Pendelleuchte mit 4 Rauchglas Lampenschirmen

Diese zeitgemäße LED Balkenpendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese hochwertige Pendelleuchte besteht aus einem braunen Holzstab, der an zwei Kabeln von der Decke hängt. Die um den Holzstab gewickelten Kabel sind mit vier zylinderförmigen, rauchigen Glasschirmen versehen, deren Höhe Sie auf maximal 130 cm anpassen können.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese Industrial Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Geeignet für 4 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. vier 7 Watt Filament LED Leuchtmittel, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer
*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Grau - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 98 cm, Tiefe: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (4 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
4 x 806 Lumen = 3224 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,69 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000 kelvin, Hänge-Lampe, für, über, Esstisch-Lampen, Wohnzimmer-Lampen, Küchen-Tisch, LED, Industrielampe, hängend, 4, mehr-flammig, Couchtisch, Rauch-Glas, mit, Lampenschirm-e, Leuchten-Schirm, Küchen-Lampen, Holz-Balken, Esszimmer-Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 103,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 132,41*
€ 157,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,98*
€ 154,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 125,35*
€ 149,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,39*
€ 142,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,44*
€ 123,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R30244LM032
ab € 68,34*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LM4H
ab € 270,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.