Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm
Artikel-Nr.:
     1609-15533H1
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15533H1
EAN/GTIN:
     9007371436064
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte COMMA mit Glaskristallen Schwarz Gold, Ø35cm

Die Hängeleuchte COMMA aus dem Hause Globo überzeugt durch ihr außergewöhnliches Design, dem unüblichen Stil-und Materialmix und der trendigen Farbkombination von Schwarz und Gold!

An einem goldfarbigen Kabel hängt ein 35cm runder Lampenschirm mit Messingdetails und rauchfarbigen Glaskristallen. Die Höhe der Hängeleuchte kann durch das 120cm lange Kabel und den extern an der Decke befestigten Bügel fixiert und angepasst werden.

Als wäre das alles nicht überzeugend genug, zaubert diese Hängeleuchte im eingeschalteten Zustand glanzvolle Lichtspiele in ihren Räumen.

Über dem Esstisch platziert, als Wohnzimmerlampe hängend über dem Couchtisch, als außergewöhnliche Schlafzimmerlampe oder auch als ausgefallene Flurlampe für den Eingangsbereich: diese Leuchte ist Eyecatcher und Dekoelement in Einem.

* Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,77 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Design, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, mit, Glasschirm, Glaskristallen, messing, Rauchglas, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Galerielampen, den, Flur, 1, flammig, einflammig, runde, schwarz, gold, Kristalllampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 32,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,96*
€ 54,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,63*
€ 49,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,53*
€ 48,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,71*
€ 38,92
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
309300302
ab € 105,31*
Ähnlich
Reality Leuchten
R30451906
ab € 56,27*
Ähnlich
TRIO Leuchten
311210506
ab € 203,98*
Ähnlich
FEISS
FE-OBERLIN-P-S
ab € 217,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.