Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm
Artikel-Nr.:
     1609-155520LM3HC
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     155520LM3HC
EAN/GTIN:
     4262442799447
Suchbegriffe:
pendelleuchte
pendellampe
hänge-leuchte
hänge-lampe

Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei Kupferfarbigen Schirmen, B: 83cm

Diese LED Pendelleuchte überzeugt durch ihre ausgefallene Form und dem stilvollen Mix aus kupferfarbigem Glas und schwarzem Metall.

Der Leuchtenbaldachin aus schwarzem Metall wird durch drei 23cm hohe kupferfarbige Glas Lampenschirme mit Spiegeleffekt ergänzt, die im eingeschalteten Zustand rötlich schimmern, für einen tollen Lichteffekt und warmes angenehmes Licht sorgen.

Egal ob als dekorative Esstischlampe oder als Blickfang über dem Couchtisch im Wohnzimmer: diese Pendelleuchte sorgt garantiert für einen neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich!

Ausgestattet mit E27 Fassungen wird die Leuchte mit drei passenden LED Leuchtmitteln mit jeweils einer Leistung von 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz - Kupfer Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 83 cm, Tiefe: 18 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 23 cm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
3 x 600 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,63 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 163,38*
€ 194,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 162,36*
€ 193,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,10*
€ 185,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,42*
€ 177,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,21*
€ 156,14
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
317000LM313
ab € 137,45*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15698LM4HM
ab € 134,35*
Ähnlich
meineWunschleuchte
319000LM344
ab € 60,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
54359LM4H
ab € 88,10*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15533LM4H
ab € 160,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.