| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-15552LM3H Herst.-Nr.: 15552LM3H EAN/GTIN: 4262442799416 |
| |
|
| | |
| Ausgefallene LED Balkenpendelleuchte mit drei bunten Glasschirmen, B 83cm Diese LED Pendelleuchte überzeugt durch ihre ausgefallene Form und dem stilvollen Mix aus buntem Glas und schwarzem Metall. Der Baldachin der 83cm breiten Balkenpendelleuchte besteht aus schwarzem Metall; die 28cm hohen pokalförmigen Lampenschirme bestehen aus Echtglas in den Farben Gold, Kupfer und Rauchglas mit Spiegeleffekt, welche durch ihren schimmernden Look für ein außergewöhnliches Lichtspiel sorgen und ein warmes, angenehmes Licht spenden. Egal ob als dekorative Esstischlampe oder als Blickfang über dem Couchtisch im Wohnzimmer: diese Pendelleuchte sorgt garantiert für einen neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnbereich! Ausgestattet mit E27 Fassungen wird die Leuchte mit drei passenden LED Leuchtmitteln mit jeweils einer Leistung von 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Gold, Grau, Kupfer Chrom glänzend | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Breite: 83 cm, Tiefe: 18 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 28 cm – Durchmesser: 18 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 6 Watt) | Lichtstärke: | 3 x 600 Lumen = 1800 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängend, lampenschirm, glas, bunt, balken, 3, drei-flammig, mehrflammig, ausgefallene, außergewöhnlich-e, esszimmer-lampe, esstisch-lampe, esstisch-leuchte, über, für, wohnzimmer-lampen, couchtisch, kochinsel |
| | |
| |