Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing
Artikel-Nr.:
     1609-15560-4H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15560-4H
EAN/GTIN:
     9007371425013
Suchbegriffe:
Balkenpendelleuchten
Balkenpendel
Balken
Pendelleuchten

Balkenpendelleuchte MILLEY 4-flammig mit Rauchglas und Messing

Diese zeitgemäße Balkenpendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese vierflammige Hängelampe besticht durch ihr ästhetisches Design aus schwarz-mattem Metall und rauchigem Glas. Sie besteht aus einer 100 cm langen, rechteckigen Metallplatte, an der vier schwarze Kabel hängen. Diese sind mit zylinderförmigen, rauchigen Glasschirmen und Messingringen versehen.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Geeignet für 4 x E27 bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Grau
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 111 cm, Tiefe: 18 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / austauschbar (4 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 202,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,79*
€ 292,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,87*
€ 290,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 231,38*
€ 275,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 229,02*
€ 272,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,43*
€ 240,89
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15345-4
ab € 154,31*
Ähnlich
Globo
15465-4H
ab € 77,70*
Ähnlich
TRIO Leuchten
310600432
ab € 86,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.