Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Artikel-Nr.:
     1609-15560H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15560H
EAN/GTIN:
     9007371419012
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte

Pendelleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring

Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese Hängelampe besticht durch ihr ästhetisches Design aus schwarz-mattem Metall und rauchigem Glas. Sie besteht aus einem zylinderförmigen, rauchigem Glasschirm, welcher von einem Messingring umrahmt wird und an einem schwarzen Kabel von der Decke hängt.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Geeignet für 1 x E27 bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Grau
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, Glasschirm, Rauchglas, Messingring, messingfarben, messingfarbig, Messing, klein, kleine, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Ankleidezimmer, Galerie, Galerielampen, Flur, Designklassiker, 1, flammig, einflammig, schwarz, schwarze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 52,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,92*
€ 77,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,02*
€ 74,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,79*
€ 62,82
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15345H2MM
ab € 90,79*
Ähnlich
TRIO Leuchten
559226
ab € 29,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.