Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Artikel-Nr.:
     1609-15560W
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15560W
EAN/GTIN:
     9007371416035
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte MILLEY mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring

Diese zeitgemäße Wandleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese Wandlampe überzeugt durch ihr ästhetisches Design aus schwarz-mattem Metall und rauchigem Glas. Sie besteht aus einer rechteckigen Metallplatte, aus der ein eckiger Metallstab ragt. An diesem ist ein zylinderförmiger, rauchiger Glasschirm mit Messingring befestigt.

Die Leuchte leistet nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett als Nachttischbeleuchtung im Schlafzimmer, sowie als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, auch in Hotels, Bars oder Restaurants.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Retro Stil sind, diese außergewöhnliche Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

*Geeignet für 1 x E27 bis max. 60 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Grau
Abmessungen:
Höhe: 21,5 cm, Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,15 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte e27, anbauleuchte, Wandlampen, Wandleuchten, Wandbeleuchtung, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylische, mit, Glasschirm, Lampenschirm, Rauchglas, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Nachttischlampen, Wand, Wandmontage, Esszimmerleuchten, Ankleidezimmer, Flur, Designklassiker, 1, flammig, einflammig, Flurbeleuchtung, Treppenhaus, Innen, Treppenaufgang, schwarze, Messing, golden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,78*
€ 83,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,85*
€ 77,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
15465W
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.