Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit
Artikel-Nr.:
     1609-15578H
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     15578H
EAN/GTIN:
     9007371442942
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte OSSI mit Stoff Lampenschirm und Holzoptik, 80cm breit

Stylische Pendelleuchte OSSIE mit anthrazitfarbigem Stoffschirm und Holzoptik Elementen aus dem Hause GLOBO Leuchten

Zeitlose Materialien, wie Stoff und Holz, sorgen nicht nur für schlichte Eleganz, sondern auch für ein modernes Erscheinungsbild.

Diese stylische Hängelampe ergänzt mit ihrem schlichten Design jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Skadinavischem Charakter oder minimalistische Ambiente. Die Innenlampe lässt sich prima in verschiedene Einrichtungsstile integrieren und ist dank dem angesagten Materialmix aus anthrazitfarbigem Stoff und MDF in Holzoptik schon im Hellen ein wahrer Hingucker.

Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Stofflampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel können Sie das Pendel über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

* Geeignet für 4 x E27 Leuchtmittel mit max. 9 Watt (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Anthrazit - Holz
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 9 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,31 kg
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Stofflampen, Stoff, Textil, Lampenschirm, Hängeleuchtenschirm, fürs, für, mit, aus, Holzlampen, Holzoptik, und, über, breite, schöne, moderne, ausgefallene, stylische, skandinavische, dänische, schwedische, Skandi, Stil, Style, Look, Designlampen, Innen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmertisch, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Beleuchtung, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch, Galerie, Loft, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, 4, flammig, vierflammig, 80, cm, breit, anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 112,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 143,60*
€ 170,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,76*
€ 169,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,15*
€ 163,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,61*
€ 153,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,61*
€ 134,01
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
RER30681031
ab € 33,43*
Ähnlich
TRIO Leuchten
302100130
ab € 48,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.