Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring
Artikel-Nr.:
     1609-155LM60H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     155LM60H
EAN/GTIN:
     4260768172067
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Leds mit Schraubsockel

LED Pendelleuchte mit Rauchglas Lampenschirm Ø18cm, Messingring

Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das Gewisse etwas!

Diese LED Hängelampe besticht durch ihr ästhetisches Design aus schwarz-mattem Metall und rauchigem Glas. Sie besteht aus einem zylinderförmigen, rauchigem Glasschirm, welcher von einem Messingring umrahmt wird und an einem schwarzen Kabel von der Decke hängt.

Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

*Geeignet für 1 x E27 bis max. 60 Watt / Inkl. eines 7 Watt Filament LED Leuchtmittels, 806 Lumen, warmweiß, 3 Stufen Dimmer

*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing - Grau
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 18 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Hängelampen, Hängeleuchten, für, über, Esstisch-Lampen, hängend, Küchen-Pendelleuchten, Küchenlampen, Rauch-Glas, Glaslampe-n, Lampen-Schirm, Esszimmer-Tisch, Wohnzimmer-Lampe, Galerie, mit, aus, Messing, Couch-Tisch, LED, ausgefallene, schwarz-e, ein-flammig, 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,34*
€ 84,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,54*
€ 66,09
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
310800LM108
ab € 31,54*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15345LMH2MM
ab € 91,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.