Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm
Artikel-Nr.:
     1609-1565LM1H
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     1565LM1H
EAN/GTIN:
     4262382962819
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte Metall mit Stanzmuster Schwarz Gold Ø35cm

Ausgefallene LED Pendelleuchte mit gemustertem Metall Lampenschirm in Schwarz Gold und Holzoptik

Diese stylische Hängelampe ergänzt mit ihrem dekorativen Metallgehäuse jeden Wohn- und Schlafraum perfekt und eignet sich besonders für moderne Wohnstile mit Industrie Charakter oder Vintage-Ambiente. Das Industriedesign dieser Pendelleuchte wird durch den Elementen in Holzoptik abgerundet.

Der gemusterte Metallschirm in Schwarz Gold kreiert durch den Ausstanzungen ein traumhaftes Spiel von Licht und Schatten und kann ideal über dem Esstisch platziert werden. Sie können auch mehrere dieser Leuchten neben einander über Ihrem Esstisch oder Ihrer Kücheninsel aufhängen.

Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als stylishe Hängelampe in Fluren und Dielen, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant.

Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Barleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Industrielampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht!

Lassen Sie sich von den faszinierenden Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!

*Inklusive 1 x E27 Filament LED Leuchtmittel - 8 Watt, 810 Lumen, warmweiß (3 Stufen Dimmer)
*Enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Wandschalter
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz - Gold
Abmessungen:
Höhe: 120 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 810 Lumen = 810 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, led hängeleuchte, hängeleuchten led, Pendelleuchte-n, Pendel-Lampe, Hängelampe-n, 1, ein-flammig, für, über, LED, Industrie-Design, Industrial, Style, Look, Wohnzimmer-Lampe, Küchenlampe-n, hängend, Kücheninsel, Esszimmer-Leuchten, Esstisch-Lampe, Metall, Schwarz, Gold, mit, Holz-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,73*
€ 55,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,47*
€ 54,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,15*
€ 51,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,65*
€ 43,61
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
308200LM179
ab € 42,66*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003H25G
ab € 19,97*
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1006130S
ab € 23,99*
Ähnlich
Reality Leuchten
R31281932
ab € 56,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.