| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15679-4H Herst.-Nr.: 15679-4H EAN/GTIN: 9007371429608 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Balkenpendelleuchte HALIA I Korblampe mit 4 Hanfseil Lampenschirmen, 107cm Diese außergewöhnliche Hängeleuchte fällt vor allem durch Ihre Materialkombination aus Schwarz mattem Metall und Hanfseil auf und wird defenitiv zum Mittelpunkt Ihrer Räume. An einer Schiene mit einer Länge von 107cm verlaufen vier Ketten zu den ausgefallenen Schirmen aus Hanfseil. Die Balkenpendelleuchte fügt sich besonders in klassische und rustikale Wohnstile ein und setzt durch den Lampenschirmen aus Korbgeflecht einen besonderen Akzent. Dadurch wirkt die Leuchte modern und dekorativ und wird zu einem Highlight in jedem Raum. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen. So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in großzügigen Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Esszimmerleuchten, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylische Pendellampe gewiss gerecht. *Geeigent für 4 x E27 max 60 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Braun - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Breite: 107 cm, Tiefe: 16,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 15 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,76 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Balkenpendelleuchten, Balkenpendellampen, Balkenleuchten, Balken, Balkenpendel, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, Korblampen, Flurbeleuchtung, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Korbgeflecht, Korbleuchten, Korb, Geflecht, geflochten, Wohnzimmerlampen, für, über, Couchtisch, Esszimmertisch, Esstisch, Lampen, Leuchten, hängend, Galeriebeleuchtung, Galerie, Schlafzimmerlampen, 4, vierflammig, flammig, mehrflammig, Sisallampen, Seillampen, stylische, ausgefallene, Vintage, Boho, Retro, Style, Stil, klein, kleine |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |