| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15698-4H Herst.-Nr.: 15698-4H EAN/GTIN: 9007371448180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Balkenpendelleuchte GORLEY 4-flammig mit Rauchglas Stäben, Breite 110cm Retro Balkenpendelleuchte GORLEY mit Rauchglas Stäben aus dem Hause Globo Leuchten Die Hängeleuchte GORLEY ist eine stilvolle Ergänzung für Ihren Wohnraum. Der 110cm breite Korpus der Leuchte besteht aus schwarzem Metall. Die vier Lampenschirme haben einen Durchmesser von jeweils 20cm und bestehen aus rauchfarbigen Echtglasstäben, welche der Hängelampe eine luxuriöse Note verleihen. Mit ihrem ausgefallenem Design wird sie garantiert zum neuen Mittelpunkt über Ihrem Esstisch oder im Wohnzimmer, wo sie eine einladende Lichtatmosphäre schafft. Die Leuchte ist mit vier E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Schwarz - Grau | Abmessungen: | Höhe: 140 cm, Breite: 110 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (4 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 6,63 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängende, rauchglas, designerlampen, aus, für, mit, übern, lampenschirme, schwarze, metall, vierflammige, 4, mehrflammige, ausgefallene, außergewöhnliche, schöne, retro, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, esstischlampen, esstischleuchten, küchenlampen, küchenleuchten, küchentisch, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, couchtisch, wohnzimmertisch, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, glaslampen, glasleuchten, besondere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |