Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm
LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm
LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm
LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm
LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm
LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm
LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm
Artikel-Nr.:
     1609-156LM75H1
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     156LM75H1
EAN/GTIN:
     4260768173415
Suchbegriffe:
Drahtgeflecht
Drahtgeflechte
Geflechtzaun
Maschendrahtzaun

LED Pendelleuchte Seillampe mit Drahtgeflecht Lampenschirm Ø 35cm

Diese LED Hängelampe aus Hanfseil und schwarzem Metall eignet sich wunderbar für Ihre Innenräume.

Sie besteht aus einem schwarz-mattem Metallgitterschirm, welcher mit Hanfseil umwickelt ist und einer Metallkette mit einem schwarzen, ebenfalls mit Hanfseil umwickelten Metallstab.

Das Pendel fügt sich besonders in klassische und rustikale Wohnstile ein und setzt durch den Lampenschirm aus Drahtgeflecht einen besonderen Akzent. Dadurch wirkt die Leuchte modern und dekorativ und wird zu einem Highlight in jedem Raum. Das ausgestrahlte Licht wird angenehm im Raum verteilt und lässt ein gemütliches Ambiente entstehen.

So angenehm wie das Erscheinungsbild dieser ausgefallenen Hängelampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Fluren und Dielen oder auch als tolle Designerlampe im Wohnzimmer oder in öffentlichen Bereichen, wie z.B. Foyers und Bars.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, ausgefallenen Esszimmerleuchten, romantischen Schlafzimmerlampen oder dekorativen Flurlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese stylische Pendellampe gewiss gerecht.

*Geeignet für 1 x E27 max. 60 Watt / Inkl. eines 6 Watt Filament LED Leuchtmittels, 660 Lumen, warmweiß, nicht dimmbar
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Braun - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 135 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 660 Lumen = 660 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,42 kg
Weitere Suchbegriffe: LED Hängeleuchte, LED Pendellampe, LED Pendelleuchte, Hängeleuchte, Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte 3000k, drahtgeflecht, drahtgeflecht braun, Hänge-Lampe, für, über, Esstisch-Lampen, Wohnzimmer-Lampen, Küchen-Tisch, LED, hängend, 1, ein-flammig, Seil-Lampe, mit, Lampenschirm-e, Leuchten-Schirm, Küchen-Lampen, ausgefallene, Esszimmer-Tisch, Draht-Lampe, geflochten, Boho, Stil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,32*
€ 112,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,33*
€ 111,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,63*
€ 106,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,38*
€ 101,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,39*
€ 87,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
3029LM102
ab € 62,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.