| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-15855-3 Herst.-Nr.: 15855-3 EAN/GTIN: 9007371374465 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pendelleuchte VARUS 3-flammig mit Glaskugeln Design in Gold & Klarglas Diese zeitgemäße Pendelleuchte verleiht jedem Wohnbereich das gewisse Etwas! Diese moderne Hängeleuchte, aus der Serie Varus, überzeugt mit ihrer wunderschönen Optik. Der Durchmesser des runden Deckenelements beträgt 51cm, daran befinden sich drei verschieden große Glaskugeln. Die ausgefallene Glaskugeln definieren sich über die goldfarbene Färbung im oberen Bereich, und verleihen der Leuchte ihren besonderen Charakter. Die Hängeleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als stylishe Hängelampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, als hochwertige Hängeleuchte in Ihrem Schlafzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Empfangstheke für Praxis oder Büro. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Küchenlampen, Schlafzimmerlampen, Galerielampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Pendellampe wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! *Geeignet für 3xE27 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Gold glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 120 cm, Durchmesser: 51 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,09 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, globo pendelleuchte, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Design, Designer, Designerleuchten, Designerlampen, Lichtdesign, schöne, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, mit, Glasschirm, Bubble, Glaskugel, Kugellampen, Kugelleuchten, gold, goldfarbigem, transparent, durchsichtig, Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Küchenlampen, Esstischlampen, Esstischleuchten, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, hängend, für, über, Couchtisch, Esstisch, Küchentisch, Kücheninsel, Kochinsel, Ankleidezimmer, Galerie, Galerielampen, den, Flur, 3, flammig, dreiflammig, 3er, Luxuslampen, groß, große |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |