| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-1852-000 Herst.-Nr.: 1852-000 EAN/GTIN: 7318301852000 |
| |
|
| | |
| Duftpad "Rosenduft" für LED Duftkerze 1860/1861/1862-100 Diese Duftpad "Rosenduft" ist für die LED Duftkerzen 1860/1861/1862-100 aus dem Hause Konstsmide geeignet. Genießen Sie eine gemütliche Atmosphäre mit sinnlichem Kerzenschein und angenehmen Duft, ohne ständig auf die offene Flamme achten zu müssen! Bei LED Echtwachskerzen haben Sie keine offene Flamme an der man sich verbrennen könnte und wenn die LED Kerze einmal umkippt läuft kein Wachs aus und es kann kein Feuer entstehen. Gerade in öffentlichen Bereichen wo eine echte Flamme verboten ist oder überall dort wo kleine Kinder sich aufhalten, kann man mit den LED Echtwachskerzen stimmungsvolle ungefährliche Dekorationen aufstellen. Die Pads werden in einem separaten Fach neben dem Batteriefach eingesetzt und lassen sich einfach tauschen. So können Sie ohne Probleme die Duftnote wechseln. Auch zu finden unter: LED Kerzen Echtwachs, LED Kerze mit Wackeldocht, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, Stimmungslampe, Weihnachtsbeleuchtung Weitere Informationen: | | Produktart: | Duftpad "Rosenduft" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stimmungslicht, LED Kerzen mit beweglicher Flamme, Kerzen Batterie, LED Kerzen mit Timer, LED Kerze mit Wackeldocht, Living Colors, Stimmungslampe, LED Stimmungsleuchte, LED Stimmungslicht, Kerzen dekorieren, LED Kerzen Echtwachs, Echtwachskerzen LED, Wachskerzen LED, Kerzenset, Flammenlose Kerzen, Dekobeleuchtung, Weihnachtsbeleuchtung, Adventsbeleuchtung, Adventskranzkerzen, LED Adventskerzen, Weihnachtsdeko, Lichteffekte, Konstsmide, 1852-000, 1860-100 |
| | |
| |