Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung
Artikel-Nr.:
     1609-20.40050S
Hersteller:
     Mauser Sitzkultur
Herst.-Nr.:
     20.4070
EAN/GTIN:
     4260529938604
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung

Schreibtisch Infrarotheizung - elektrische Untertischheizung

Ein prima Klima ! NATURSTROMHEIZUNG CO2 frei !

Gegen kalte Füße am Schreibtisch ist diese Infrarot Untertischheizung die perfekte Wärmequelle, da die behagliche Infrarotwärme direkt an den Beinbereich gestrahlt wird.

Infrarotwärme wirkt wie Sonnenlicht: Gegenstände und Körper werden in der Tiefe erwärmt, was für eine angenehme, langanhaltende Wohlfühlwärme und ein deutlich angenehmeres Raumklima sorgt. Infrarotwärme ist eine sanfte Wärme, welche nicht in den Raum "geblasen" wird, sondern sie steigert sich langsam, ist dann aber nachhaltig spürbar. Daher ist diese "gesunde Heizung" auch optimal für Asthmatiker oder Rheumapatienten sehr gut geeignet, da es keinen Staub gibt.

Die Schreibtischheizung ist gegenüber anderen Heizgebläsen oder Radiatoren sehr energiesparend, da sie nur einen sehr geringen Stromverbrauch (180 Watt) hat.

Mit einem Leichtgewicht von nur 850 Gramm und der praktischen Magnethalterung oder den Ösen kann die 40x70 cm große Heizmatte aus feuerfestem PTFE fast überall befestigt werden. Das 160 cm lange Kabel kann in jede Haussteckdose gesteckt werden. Über den Fußschalter für Ein/Aus lässt sich die Heizung bequem bedienen und liefert eine Wohlfühlwärme von bis zu 35°C.

Somit lässt sich der Heizkörper nicht nur als klassische Schreibtischheizung nutzen, sondern ist ebenfalls perfekt geeignet für einen Einsatz in Ruhebereichen, im Jugendzimmer, über Wickeltischen, in Kassenbereichen oder Werkstätten. Durch den IP68 Wasserschutz ist die Körperheizung auch für den Outdoor Bereich, z.B. an Marktständen, in Bauwagen und Verkaufswagen oder im Freizeitbereich auf dem Balkon oder der Terrasse geeignet.

* Bis zu 70% weniger Raumheizkosten
* Energiekosten senken durch CO2 freies Heizen
* Nicht brennbar (Brandschutzklasse A2), verletzungssicher, kein Elektrosmog
* Handgefertigt & in Deutschland hergestellt

Auch zu finden unter: Heizkörper, Wärmestrahler, Raumheizung, Raumheizgerät, Wärmeplatte, Flachheizung, Wandheizung, Zusatzheizung, Zusatzheizer, mobiler, Büroheizung, Arbeitsplatz
Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
40 cm
Tiefe:
3 cm
Prüfsiegel:
TÜV
Wärmebereich:
2 qm
Farbe:
Braun
Art:
Untertischheizung
Weitere Suchbegriffe: Heizmatte-n, Wärmematte, Heizkörper, Zusatzheizung, Schreibtisch-heizung, Untertischheizung, Tisch-heizung, Infrarot-heizung, Elektro-Heizung, elektrisch-er, elektrische, Strom, mobil-e, als, Fußheizung, Fußwärmer, energie-sparend, sparsam-e, CO2, neutral, heizen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 245,39*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 200,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,39*
€ 292,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 243,51*
€ 289,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 237,17*
€ 282,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 226,90*
€ 270,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 200,22*
€ 238,26
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
BW-4752
€ 56,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.