Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm
Artikel-Nr.:
     1609-2007LM128
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     2007LM128
EAN/GTIN:
     4260647050462
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte Rostoptik mit Glasschirm und Blätterdeko, Tiefe 29cm

Diese LED Wandleuchte ist genau das Richtige für alle, die es klassisch und auch etwas verspielt mögen.

Die Wandlampe hat eine Tiefe von 29cm und ist in der Farbgebung rostfarbig antik gefertigt. Die verspielte Deko aus Kristall und Blättern verleiht der Leuchte ihr besonderes Erscheinungsbild, dass durch den Alabasterfarbigen Glas Lampenschirm abgerundet wird.

Ob als stilvolle Flurbeleuchtung, oder im Wohnzimmer oder Schlafzimmer: Die Wandleuchte ist ein zeitloser Hingucker und trotz ihres klassischen Designs alles Andere als langweilig.

Ausgestattet mit einer E14 Fassung ist die Leuchte für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet und wird mit einem austauschbaren Leuchtmittel mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Rost antik - Weiß Alabaster
Abmessungen:
Höhe: 21,5 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 29 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 400 Lumen = 400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,7 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, led, wand-leuchte, wandlampe, wand-beleuchtung, wandlicht, innen, mit, glas-schirm, lampenschirm, wohnzimmer, schlafzimmer, esszimmer, flur-lampe, flurleuchte, flurbeleuchtung, italienisches, design-klassiker, rost-optik, verspielt-e, schöne, landhaus-stil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,75*
€ 38,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,53*
€ 35,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,87*
€ 33,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,65*
€ 26,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
54359LMW
ab € 23,57*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15533LMW
ab € 41,65*
Ähnlich
meineWunschleuchte
154LM65W
ab € 23,75*
Ähnlich
meineWunschleuchte
15LM53W
ab € 38,00*
Ähnlich
Reality Leuchten
R20811732
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.