Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
Wandlampe ROMA Gipsleuchte weiß up and down, bemalbar, Breite 24cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-201000101
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
201000101
EAN/GTIN:
4017807409642
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandlampe ROMA Gipsleuchte weiß up and down, bemalbar, Breite 24cm
Moderne Wandleuchte ROMA aus Gips in überstreichbarem Weiß
Dezent, einfarbig, bunt bemalt oder in einem puristischem Weiß gehalten - Diese Leuchte passt sich so gut wie jedem Einrichtungsstil an!
Egal welche Wandfarbe es werden soll, die Gipsleuchte ROMA können Sie einfach in der gewünschten Farbe mitstreichen. Sie fügt sich somit problemlos in jedes beliebige Farbkonzept ein und setzt mit der up and down Beleuchtung zusätzlich noch schöne Lichtakzente in Ihren Wohnraum.
Mit einer Breite von 24 cm und eine Höhe von 9 cm, sowie einer neutralen Farbgebung in Weiß, bietet diese tolle Gipsleuchte zahlreiche Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnraumleuchten, einflammigen Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese ROMA Gipslampe in jeder Hinsicht gerecht.
Verleihen Sie Ihren Räume Individualität und Stil!
* Diese Wandleuchte ist mit einem E14 Sockel für Leuchtmittel mit max. 28 Watt ausgestattet. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Gips
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 9 cm, Breite: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,99 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Gips-Wandlampen
,
Gips-Wandleuchten
,
Gipslampen
,
Gipsleuchten
,
Gipswandlampen
,
Gipswandleuchten
,
gips wandlampen
,
Wandlampen
,
Wandleuchten
,
Wandbeleuchtung
,
up
,
and
,
und
,
down
,
Beleuchtung
,
Stucklampen
,
Stuckleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
für
,
die
,
Wand
,
Innen
,
Treppenhaus
,
Treppenaufgang
,
Schlafzimmerlampen
,
schöne
,
außergewöhnliche
,
minimalistische
,
puristische
,
Flurlampen
,
aus
,
klein
,
Weiß
,
halbrund
,
bemalbar
,
stylische
,
Loftlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Esszimmerlampen
,
Esszimmerleuchten
,
Esszimmer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 23,62*
€ 30,38*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 23,22*
€ 32,70*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,45*
€ 34,10*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 35,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckenleuchte, LILLY, 1 x E27/60W, Ø 300, überstreichbar
TRIO Leuchten
512317
ab € 29,95*
Ähnlich
Gips-Wandleuchte weiß 'Zazou' 2flg
TRIO Leuchten
201100201
ab € 14,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen