Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter
Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter
Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter
Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter
Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter
Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter
Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter
Artikel-Nr.:
     1609-20119
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     20119
EAN/GTIN:
     4003694201193
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Flache LED Deckenleuchte RICO Quadrat 53cm Braun Rost dimmbar über Schalter

Diese moderne, quadratische LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten verspricht Lichtdesign in seiner schönsten Form. Mit ihrem symmetrischen Design und dem edlen Materialmix aus braunem und rostfarbenem Metall wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das Deckenlicht hat eine Größe von 53 x 53 cm und ist mit einer Höhe von 8,5 cm sehr flach.

Ihre gesamte Schönheit zeigt die Deckenleuchte vor allem im eingeschalteten Zustand: Durch die aufgesetzten Quadrate, hinter denen sich die Lichtquellen "verstecken", entsteht eine angenehme indirekte, aber dennoch helle Beleuchtung.

Über Ihren vorhandenen Wandschalter können Sie die Deckenleuchte dabei nicht nur bequem ein- und ausschalten, sondern auch in 3 Stufen dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

So eindrucksvoll wie das Licht der Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in Flur und Diele, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Inneneinrichtung suchen, ob moderne Wohnzimmerlampen und Wohnraumleuchten oder exklusive Schlafzimmerlampen und hochwertige Innenlampen, die Deckenleuchte RICO wird jedem Anspruch gerecht.

Die Deckenlampe ist mit einem fest verbauten LED Modul ausgestattet, welches mit einer Leistung von 46 Watt und 6300 Lumen in Warmweiß eine effektive Beleuchtung garantiert.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Braun, Rost - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 53 cm, Tiefe: 53 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 46 Watt)
Lichtstärke:
1 x 6300 Lumen = 6300 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
6,078 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenanbauleuchte, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlicht, Deckenbeleuchtung, LED, stufenlos, indirektes, Licht, dimmbare, über, Wandschalter, große, quadratische, viereckige, flache, Designer, fürs, und, rostfarbene, braune, ausgefallene, stylishe, exklusive, Luxus, schöne, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Diele, Flurbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Treppenhauslampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Coffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 286,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 349,22*
€ 415,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 345,91*
€ 411,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 329,08*
€ 391,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 322,76*
€ 384,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 286,22*
€ 340,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.