Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-201860LM142
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     201860LM142
EAN/GTIN:
     4260647057522
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

Moderne eckige LED Außenwandleuchte in Anthrazit - Fassadenbeleuchtung

Auf der Suche nach exklusiven LED Außenwandleuchten, für das perfekte Ambiente im Outdoor Bereich, fällt diese schicke Wandlampe sofort ins Auge. Mit ihrem schlichten und modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Die Wandleuchte passt perfekt zu gradlinigen Außenmöbeln und spendet eine angenehme Beleuchtung und ein perfektes Ambiente für entspannte Sommerabende.

Das anthrazitfarbige wetterfeste Druckguss Aluminium unterstützt die gradlinige Formgebung und stellt eine stilsichere Kombination mit modernen Elementen im Außenbereich dar.

Die Wandleuchte hat eine Höhe von 26cm und eine Breite von 14cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für einen gut ausgeleuchteten Eingangsbereich sind oder nach Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung oder eine schlichte Beleuchtung für den Balkon, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht.

Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Anthrazit - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Fassadenlampen, Terrassen-beleuchtung, Anthrazit, Laterne, für, Haus-wand, Landhaus-stil, Hausbeleuchtung, eckig, modern, LED, Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,52*
€ 61,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,63*
€ 56,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,41*
€ 45,71
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7247-759-2
ab € 85,67*
Ähnlich
TRIO Leuchten
532008
ab € 70,50*
Ähnlich
meineWunschleuchte
21166LM132
ab € 68,07*
Ähnlich
meineWunschleuchte
22406LM132
ab € 27,20*
Ähnlich
meineWunschleuchte
204160LM142
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.