| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-202000LM108 Herst.-Nr.: 202000LM108 EAN/GTIN: 4260647054613 |
| |
|
| | |
| Design LED Wandleuchte in Messing matt mit Kugel Lampenschirm aus Opalglas Simpel und absolut stylish! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - diese LED Wandleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Gold und einem weißen Opalglas. Der Korpus bietet dem Lampenschirm aus weißem Glas eine klare, dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen das Wandlicht zum Blickfang in jedem Raum. Die Leuchte leistet mit einer Ausladung von 21,3cm nicht nur als moderne Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett als Nachttischbeleuchtung im Schlafzimmer, sowie als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, auch in Hotels, Bars oder Restaurants. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im Retro Stil sind, diese edle Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Wandleuchte verfügt über das Feature FLEXConnect, so dass die Leuchte sowohl über den Festanschluss, als auch für den Betrieb mit Steckerzuleitung geeignet ist. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen. Die Kugellampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED geliefert. Dies ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion versehen und lässt sich mit Ihrem herkömmlichen Lichtschalter oder den Schnurschalter der Leuchte in 3 Stufen dimmen. Auch zu finden unter: Wandlampen, Glasschirm, Wandbeleuchtung, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing matt - Weiß Opal | Abmessungen: | Höhe: 20,6 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 21,3 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,715 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte, Wandleuchten, Wandlampen, Lampen, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, Kabel, Stromkabel, Netzstecker, Stecker, Steckdose, Schalter, die, Wand, und, Messing, Opalglas, LED |
| | |
| |