Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt
Artikel-Nr.:
     1609-20267LM107
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     20267LM107
EAN/GTIN:
     4262382960617
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Silber matt

Erschaffen Sie in Ihren Wohnräumen schöne Lichtmomente mit dieser klassischen Wandleuchte.
Richtig platziert spendet sie aufgrund der flexiblen und individuellen Einstellungsmöglichkeiten eine optimale Ausleuchtung.

Der flexible Lampenarm, mit einer Ausladung von max. 22 cm, ermöglicht die individuelle Ausrichtung des Lichtscheins ganz nach Ihrem Bedarf.

Die Flexibilität der Leuchte wird mit dem Feature FLEXconnect erweitert, da sie auch ohne Kabelzuleitung direkt für den Festanschluss geeignet ist und über einen herkömmlichen Wandschalter bedient werden kann. In diesem Fall kann das Schnurkabel von der Leuchte entfernt werden.

Die Wandlampe leistet daher nicht nur als dekorative Wohnraumleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich auch perfekt als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer.

Das moderne und edle Design wird durch die Farbgebung in Silber Nickel matt unterstrichen und lässt sich wunderbar im ausgewählten Anwendungsbereich integrieren.

* Inklusive 1x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß
Leuchtmittel über Schalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 23,5 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 22 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,48 kg
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, leds mit stecksockel dimmbar, leds mit stecksockel, anbauleuchte 3000k, LED, Wand-Lampen, Wand-Leuchten, Wandstrahler, Wandspots, Nachttisch-lampen, Nachttischleuchte, Nachtischlampe, Nachtischleuchte, Bett-leuchte, Bettlampe, Kopfteil, Wandmontage, fürs, dimmbar, mit, ohne, Schalter, Stecker, Kabel, Design-klassiker, Flur-Lampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,35*
€ 33,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,82*
€ 30,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,58*
€ 29,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,93*
€ 23,72
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
222570207
ab € 47,90*
Ähnlich
ECO-Light Leuchten
APLM-BCO
ab € 58,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.