| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-20267LM108 Herst.-Nr.: 20267LM108 EAN/GTIN: 4262382960624 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flexible LED Leselampe, Wandleuchte mit & ohne Stecker, Messing matt Erschaffen Sie in Ihren Wohnräumen schöne Lichtmomente mit dieser klassischen Wandleuchte. Richtig platziert spendet sie aufgrund der flexiblen und individuellen Einstellungsmöglichkeiten eine optimale Ausleuchtung. Der flexible Lampenarm, mit einer Ausladung von max. 22 cm, ermöglicht die individuelle Ausrichtung des Lichtscheins ganz nach Ihrem Bedarf. Die Flexibilität der Leuchte wird mit dem Feature FLEXconnect erweitert, da sie auch ohne Kabelzuleitung direkt für den Festanschluss geeignet ist und über einen herkömmlichen Wandschalter bedient werden kann. In diesem Fall kann das Schnurkabel von der Leuchte entfernt werden. Die Wandlampe leistet daher nicht nur als dekorative Wohnraumleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich auch perfekt als Leselampe, z.B. in einer gemütlichen Leseecke oder auch neben Ihrem Bett im Schlafzimmer. Das moderne und edle Design wird durch die Farbgebung in Messing matt unterstrichen und lässt sich wunderbar im ausgewählten Anwendungsbereich integrieren. * Inklusive 1x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß Leuchtmittel über Schalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Messing matt | Abmessungen: | Höhe: 23,5 cm, Breite: 8,5 cm, Tiefe: 22 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 345 Lumen = 345 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,48 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, leds mit stecksockel dimmbar, leds mit stecksockel, anbauleuchte 3000k, LED, Wand-Lampen, Wand-Leuchten, Wandstrahler, Wandspots, Nachttisch-lampen, Nachttischleuchte, Nachtischlampe, Nachtischleuchte, Bett-leuchte, Bettlampe, Kopfteil, Wandmontage, fürs, dimmbar, mit, ohne, Schalter, Stecker, Kabel, Design-klassiker, Flur-Lampe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |