| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-202760124 Herst.-Nr.: 202760124 EAN/GTIN: 4017807445589 |
| |
|
| | |
| Vintage Außenwandleuchte Laterne DUERO in Rostoptik - Fassadenbeleuchtung Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese schicke Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Vintage Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und klarem Glas. Die Oberfläche in Rostoptik liegt absolut im Trend und sorgt für ein edles Erscheinungsbild. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 33cm und eine Breite von 16cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach hängenden Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind oder nach rustikalen Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Trio Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 40 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Rost - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 21,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,01 kg | Produktart: | Außenwandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Rost-optik, Außenbeleuchtung, Laterne, hängend, Hausbeleuchtung, für, Haus-wand, Landhaus, modern-e |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 24,76* | € 31,41* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,75* | € 31,59* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,03* | € 34,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 30,93* | € 42,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,71* | € 47,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|