| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-202760LM124 Herst.-Nr.: 202760LM124 EAN/GTIN: 4260647058888 |
| |
|
| | |
| Vintage LED Außenwandleuchte Laterne in Rostoptik - Fassadenbeleuchtung Auf der Suche nach exklusiven LED Außenwandleuchten fällt diese schicke Wandlampe sofort ins Auge. Mit ihrem modernen Vintage Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehm an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und klarem Glas. Die Oberfläche in Rostoptik liegt absolut im Trend und sorgt für ein edles Erscheinungsbild. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 33cm und eine Breite von 16cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenlampe benötigen, ob Sie auf der Suche nach hängenden Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind oder nach rustikalen Terrassenlampen zur Gartenbeleuchtung oder Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Außenlampe in jeder Hinsicht gerecht. Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem E27 Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Auch zu finden unter: Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen, Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Aluminium | Farbe: | Rost - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 21,3 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Bewegungsmelder: | Nein | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte ip44, Außen-wandleuchten, Außen-wandlampen, Wand-Außenleuchte-n, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchte-n, Fassadenleuchten, Terrassen-beleuchtung, Beton-optik, Laterne, hängend, für, Haus-wand, Landhaus-stil, mit, Hausbeleuchtung, LED, Außenbeleuchtung |
| | |
| |