| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-20334 Herst.-Nr.: 20334 EAN/GTIN: 4001133203340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dimmbare LED Deckenleuchte GOTLAND Ø 30cm, Acrylglas weiß, IP44 Diese LED Deckenleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten lässt Sie garantiert nicht im Dunkeln stehen. Mit ihrem zeitlos schlichten Design passt sie sich jedem Wohnstil perfekt an und ist dank ihrer Schutzart IP44 auch optimal als Badezimmerlampe einsetzbar. Der Korpus der runden Deckenleuchte besteht aus einer Umrandung aus Chrom und einer weißen Abdeckung aus Acrylglas. Der Gesamtdurchmesser der Leuchte beträgt 30 cm. Das fest eingebaute LED Modul hat eine Leistung von 15 Watt, 2100 Lumen sowie 3000 Kelvin in Warmweiß. Mittels eines herkömmlichen Wandschalters lässt sich die Deckenlampe zusätzlich in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht haben, mit dem sich eine individuelle Wohnraumbeleuchtung einstellen lassen. Sie haben einen Flur oder Dielenbereich und möchten diesen mit einer effektiven LED Deckenleuchte versehen? Sie suchen eine Wohnzimmerlampe oder Schlafzimmerlampe, die in Form einer schlichten Deckenlampe ihre Umgebung in ein ganz neues Licht taucht? Auch wenn Sie auf der Suche nach einer klassischen Bad Deckenleuchte sind, ist die Honsel Leuchte GOTLAND garantiert eine gute Wahl. Oder haben Sie Geschäftsräume und sind auf der Suche nach LED Bürolampen, mit denen Sie eine neue Arbeitsatmosphäre schaffen und gleichzeitig für eine effiziente Bürobeleuchtung sorgen? Ganz gleich, welchen Anspruch Sie an eine moderne Deckenbeleuchtung haben, diese vielseitige LED Deckenleuchte wird ihm in jeder Hinsicht gerecht. Auch zu finden unter: Badezimmerlampen, Badleuchten, Badlampen, Deckenbeleuchtung, Wohnraumleuchten, LED Badleuchte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Durchmesser: 30 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2100 Lumen = 2100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,75 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, led anbaudeckenleuchte ip44, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, LED, runde, Wohnzimmerlampen, für, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, moderne, Deckenlicht, dimmbare, weiße, Deckenschalen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Flure, Dielen, Badleuchten, IP44, Badbeleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 48,29* | € 64,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,55* | ab € 48,40* | € 64,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 65,69* | € 85,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|