| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-204169124 Herst.-Nr.: 204169124 EAN/GTIN: 4017807492446 |
| |
|
| | |
| Außenwandleuchte SAMBESI mit Bewegungsmelder, Rostoptik, Höhe 33cm Auf der Suche nach exklusiven Außenwandleuchten fällt diese schicke Wandlampe aus dem Hause Trio Leuchten sofort ins Auge. Mit ihrem traditionellen und dennoch modernen Design wird sie zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand. Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehm an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Der integrierte Bewegungssensor sorgt bei Dunkelheit für mehr Sicherheit rund ums Haus, denn eingebaute Sensoren schalten das Licht, bei Bewegungen in einem Erfassungswinkel von 120° und einer Reichweite von 9 Metern, automatisch ein und wieder aus. Gefertigt ist die Außenleuchte aus wetterfestem Druckguss Aluminium und klarem Kunststoff. Die Oberfläche in Rostoptik liegt absolut im Trend und sorgt für ein edles Erscheinungsbild. Die Wandleuchte hat eine Höhe von 33cm und eine Breite von 12,5cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für E27 Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 28 Watt geeignet. Dies ist nicht im Lieferumfang enthalten. Zur Dämmerung bringen uns Wegeleuchten und Wandleuchten sicher zum Haus oder der Garage, sehr schön ist die Kombination der Wandleuchte mit dem 60cm hohen Pfosten und der 100cm hohen Pollerleuchte aus der Serie SAMBESI! Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium, Acryl | Farbe: | Rost matt - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 12,5 cm, Tiefe: 18,6 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 28 Watt) | Bewegungsmelder: | Ja - Erfassung 120 ° / Reichweite 9 m | Resonanzschwelle: | von 10 LUX bis 2000 LUX einstellbar | Leuchtzeit bei Resonanz: | von 5 Sekunden bis 8 Minuten einstellbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, led außenwandleuchte, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Wandaußenleuchten, Außenlampen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenleuchten, Fassadenleuchten, Terrassenbeleuchtung, Rostoptik, Außenbeleuchtung, Laterne, hängend, Hausbeleuchtung, für, Hauswand, Einfamilienhaus, Landhausstil, moderne, mit, Bewegungsmelder, Sensor, Terrassenlampen, Wandbeleuchtung, Außenwandbeleuchtung, Fassadenlampen, balkon, carport, draußen, wetterfest, Außenwandlaterne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 57,78* | € 69,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 55,75* | € 72,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 55,84* | € 72,24* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 57,44* | € 73,79* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 69,14* | € 87,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 69,14* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|